Scară glisantă cu 2 trepte, cu 2 secțiuni, cu bara transversală nivello® 2x8 trepte

Cod articol: 20408
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Scară cu extensie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 20408
    EAN / GTIN 4031405204089
    Număr producător 020408
    L-Număr L90110 129

    Descriere

    Descriere:

    • Scară de trepte din aluminiu
    • Tuburi dreptunghiulare stabile
    • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
    • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
    • Reglare ușoară a înălțimii de la o treaptă la o treaptă datorită cârligului de prindere cu blocare automată a dispozitivului de ridicare
    • Scara superioară de la dimensiunea 2 x 14 trepte cu role de perete
    • Fitinguri de ghidare rezistente la coroziune
    • Scări de până la 3,0 m cu pantofi pentru scări nivello®
    • Spațiere între rânduri: 280 mm
    • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
    • Sarcină maximă: 150 kg
    • Nivello® Traverse în lățime optimă față de produsul selectat pentru o poziție și o ascensiune mai sigure datorită pantofilor nivello® Ladder cu tehnologie de înclinare pe 2 axe, control al unghiului de atac și plăci de picior înlocuibile. Traversa este furnizată lejer și este fixată cu șuruburi de două ori la capătul inferior al barei de legătură
    • Observație: Conform standardului, secțiunea de scară glisantă atașată nu poate fi separată de scară pentru lungimi mai mari de 3,0 m.

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 5200 mm
    • Lățime exterioară: 420 mm
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 73 mm
    • Lungime extinsă: 4080 mm
    • Lungime retrasă: 2500 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
    • Număr de trepte/trepte: 2x8 runguri
    • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
    • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
    • Lățimea șinei transversale: 930 mm
    • Execuție pas: Germeni
    • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături