{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,081 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 204012 10 | |
EAN / GTIN | 4045197886613 | |
Număr producător | 204012 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel Freză de finisare din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
90,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
43,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Lungimea totală L | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tip | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |