{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 6 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,016 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203617 3 | |
EAN / GTIN | 4045197958488 | |
Număr producător | 203617 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză din carbură monobloc 3 mm
La cerere
În stoc
274 livrabil imediat
22,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
332 livrabil imediat
91,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
43,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală |
Inel colorat | fără | roşu | galben |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | 0 / -0,02 | e8 |
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 3 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |