{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 73 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203617 12 | |
EAN / GTIN | 4045197958730 | |
Număr producător | 203617 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză din carbură monobloc 12 mm
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
64,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
248,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
71,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | 65 mm | 56 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | f8 | h10 |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 |
Direcţia de aşchiere | orizontal | orizontal | orizontal |