{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203510 6 | |
EAN / GTIN | 4045197964168 | |
Număr producător | 203510 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză din carbură monobloc, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
21,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
41,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat
53,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
56,20 €
33,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ tăişului DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbura |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,054 mm | 0,054 mm | 0,04 mm | 0,035 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |