{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203510 20 | |
EAN / GTIN | 4045197964212 | |
Număr producător | 203510 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză din carbură monobloc, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
263,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
363,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
292,00 €
172,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 90 grad | 45 grad |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |