{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 100 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 108 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 175 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,07 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203209 20 | |
EAN / GTIN | 4062406566012 | |
Număr producător | 203209 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc tip HPC HPC, neacoperită, ⌀ e8 DC: 20mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
509,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
720,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
342 livrabil imediat
198,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
511,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
511,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
531,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | verde | fără | verde | verde | galben |
Lungimea totală L | 175 mm | 160 mm | 140 mm | 160 mm | 160 mm | 175 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Unghiul elicei | 38 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 38 grad |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |