GARANT Master Freză cilindro-frontală din carbură monobloc pe bază de nichel HPC/TPC 10 mm

Cod articol: 203161 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Ni-based
⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,08×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC; HPC
Lungimea tăişului Lc 22 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 30 mm
⌀ de degajare D1 9,7 mm
Lungimea totală L 72 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,2 mm
Avans fz pentru frezare laterală în Inconel® 0,07 mm
Inel colorat roz
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203161 10
EAN / GTIN 4062406565817
Număr producător 203161 10

Tabel de aplicaţii

Inconel
S
40
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire specială cu rază la colţ similară frezelor toroidale.
Substrat inovativ special pentru aşchierea aliajelor pe bază de nichel. Strat nou de acoperire.

Aplicaţie:

Pentru frezarea aliajelor pe bază de nichel, cu duritate mare la cald.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 203082.