{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,07×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 35 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,8 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Număr sfărâmătoare de aşchii | 1 | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în Toolox 44 HRC | 0,051 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203092 10 | |
EAN / GTIN | 4067263116950 | |
Număr producător | 203092 10 |