{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,03×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 100 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în Toolox 44 HRC | 0,07 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203091 20 | |
EAN / GTIN | 4045197814449 | |
Număr producător | 203091 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
535,00 €
419,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
576,00 €
438,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
525,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
569,00 €
384,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
347,00 €
230,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura | Carbură monobloc |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB |
Strategie de aşchiere | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |