{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,03×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 80 mm | |
Lungimea totală L | 136 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,32 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în Toolox 44 HRC | 0,057 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203091 16 | |
EAN / GTIN | 4045197814432 | |
Număr producător | 203091 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC 16 mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
350,00 €
261,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
399,00 €
308,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
346,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
396,00 €
332,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
229,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Lungimea tăişului Lc | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Strategie de aşchiere | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm |