Freze de degroşare din carbură MTC / TPC 16 mm

Cod articol: 202977 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,15×D la frezare laterală; 0,1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere MTC; TPC
Lungimea tăişului Lc 36 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 40 mm
⌀ de degajare D1 15 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,15 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 60 HRC 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 60 HRC 0,045 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202977 16
EAN / GTIN 4045197431417
Număr producător 202977 16

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
115
Oţel < 1400 N/mm²
P
115
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
30
Oţel < 65 HRC
H
25
Oţel < 67 HRC
H
20
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Reducere semnificativă a forţei de aşchiere datorită spiralei la 45°.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.

Notă:

La materiale > 55 HRC, recomandăm reducerea adâncimii de aşchiere la ap = 0,25×D...0,5×D.