{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,15×D la frezare laterală; 0,1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 35 mm | |
⌀ de degajare D1 | 13 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,15 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 60 HRC | 0,035 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 60 HRC | 0,04 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202977 14 | |
EAN / GTIN | 4045197431400 | |
Număr producător | 202977 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 14mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
197,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
135,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
181,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
101,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
159,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
225,00 €
135,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,15×D la frezare laterală; 0,1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală |
⌀ de degajare D1 | 13 mm | 13,6 mm | 13,6 mm | 13,5 mm | 13,6 mm | 13 mm |
Lungimea totală L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 99 mm | 99 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghiul elicei | 45 grad | 35 grad | 45 grad | 45 grad | 38 grad | 42 grad |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |