{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 9 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 60 HRC | 0,01 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 60 HRC | 0,015 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202976 5 | |
EAN / GTIN | 4045197431264 | |
Număr producător | 202976 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură MTC 5 mm
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
45,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
41,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | e8 | e8 |
Tip | H | N | N |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |