{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 14 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,15 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 60 HRC | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 60 HRC | 0,03 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202976 10 | |
EAN / GTIN | 4045197431295 | |
Număr producător | 202976 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat
86,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
74,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
291 livrabil imediat
41,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
75,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | AlCrN | TiSiN | TiSiN | TiAlN |
Inel colorat | roşu | verde | verde | verde | fără |
Lungimea tăişului Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 42 grad | 42 grad | 30 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | H | N | N | N | N |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |