{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Forma cozii | HB | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202760 20 | |
EAN / GTIN | 4045197197801 | |
Număr producător | 202760 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
307,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
350,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | neacoperită | DLC |
Inel colorat | fără | fără | galben | galben |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Tip | H | H | W | W |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 3 | 3 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |