{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 84 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Forma cozii | HB | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202760 12 | |
EAN / GTIN | 4045197118066 | |
Număr producător | 202760 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze din carbură 12 mm
La cerere
În stoc
1.735 livrabil imediat
53,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
95,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 84 mm | 83 mm | 84 mm | 84 mm |
Lungimea tăişului Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Tip | H | W | N | H |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |