{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
⌀ de degajare D1 | 2,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,008 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,01 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202510 3 | |
EAN / GTIN | 4045197117199 | |
Număr producător | 202510 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze din carbură DIN 6535 HB, neacoperită, ⌀ e8 DC: 3mm
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat
37,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
695 livrabil imediat
16,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura |
Unghiul elicei | 45 grad | 30 grad | 30 grad |
Tip | W | N | N |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |