{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 35 mm | |
⌀ de degajare D1 | 13,8 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,07 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202510 14 | |
EAN / GTIN | 4045197117267 | |
Număr producător | 202510 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură DIN 6535 HB, neacoperită, ⌀ e8 DC: 14mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
120,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
67,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
140,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
76,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
56,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul elicei | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad |
Tip | W | N | H | N | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |