GARANT Master Steel PickPocket Freză de degroşare din carbură HPC 16 mm

Cod articol: 202404 16
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 31 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 42 mm
⌀ de degajare D1 15,8 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,8 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202404 16
EAN / GTIN 4045197781291
Număr producător 202404 16

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
190
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Cu rază la colţ similară frezelor toroidale.
Până la 1×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături