{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 5,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | 1 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202291 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406271596 | |
Număr producător | 202291 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel Minifreză din carbură monobloc HPC 5,5 mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | verde | fără | fără |
Lungimea totală L | 50 mm | 39 mm | 57 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | h10 | e8 |
Tip | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |