{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5,75 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 17 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,55 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202285 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197931078 | |
Număr producător | 202285 5,75 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură monobloc 5,75 mm
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
20,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat
17,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
19,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lungimea totală L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 5,75 mm | 5,75 mm | 5,75 mm | 5,75 mm | 5,75 mm |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Număr de dinţi Z | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |