{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 24 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 34 mm | |
⌀ de degajare D1 | 17,7 mm | |
Lungimea totală L | 84 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202285 18 | |
EAN / GTIN | 4045197931146 | |
Număr producător | 202285 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză din carbură monobloc 18 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
135,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
80,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
133,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
133,00 €
58,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | AlCrN | neacoperită | TiAlN | AlCrN | neacoperită | AlCrN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tip | N | W | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
⌀ cozii Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |