{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5,5 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202261 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197922465 | |
Număr producător | 202261 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-freze din carbură monobloc 5,5 mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
17,80 €
4,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
18,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură monobloc | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | 0,04 mm | 0,1 mm | 0,04 mm |