Mini-freze din carbură monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5mm

Cod articol: 202261 5
Reducere
17,80 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
La cerere
În stoc
898 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 8 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Forma cozii HB
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,03 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,04 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202261 5
EAN / GTIN 4045197922458
Număr producător 202261 5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă similară DIN 6535 HB.
Economisiţi costurile de reascuţire:
Este mai convenabil să folosiţi mini-frezele din carbură monobloc până la limita de uzură, decât să le reascuţiţi.
Strat de acoperire îmbunătăţit pentru utilizare universală în oţel şi fontă.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Mini-freze din carbură monobloc, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 5mm

Mini-freze din carbură monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5mm

La cerere
În stoc
898 livrabil imediat
17,80 €
4,10 €
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
26,00 €
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
18,00 €
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
21,50 €
Inel colorat fără fără fără verde
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6
Toleranţă ⌀ nominal e8 e8 e8 e8
Tip N N N N
Număr de dinţi Z 3 3 3 3
⌀ cozii Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tip produs Freză Freză Freză Freză

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături