{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 46 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Forma cozii | HA | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,07 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202243 12M | |
EAN / GTIN | 4045197654533 | |
Număr producător | 202243 12M |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carbură MTC 12M mm
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
116,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
182,50 €
129,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
706 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
132,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 46 | 45 | 46 | 46 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Unghiul elicei | 45 | 38 | 35 | 45 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |