{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 45 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203009 12M | |
EAN / GTIN | 4045197657220 | |
Număr producător | 203009 12M |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freze din carbură HPC 12M mm
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
179,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
775 livrabil imediat
104,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 45 | 46 |
Inel colorat | albastru | albastru |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | f8 |
Tip | N | N |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,065 | 0,05 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 |