{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Adâncime de tăiere canal complet 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 48 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,065 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,09 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză unghiulară |
Cod articol | 202238 16 | |
EAN / GTIN | 4067263238256 | |
Număr producător | 202238 16 |