{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Adâncime de tăiere canal complet 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | |
Lungimea totală L | 85 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză unghiulară |
Cod articol | 202238 10 | |
EAN / GTIN | 4067263238232 | |
Număr producător | 202238 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză din carbură monobloc 10 mm
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
55,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
92,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Adâncime de tăiere canal complet 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbură |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 42 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |