GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc, cu răcire interioară HPC 5 mm

Cod articol: 202006 5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 42 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 9 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,2 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,06 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,08 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202006 5
EAN / GTIN 4062406126094
Număr producător 202006 5

Tabel de aplicaţii

Alu
N
550
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Până la 2× D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Posibil cele mai mari rate de avans la pătrundere verticală.
Posibil rampe până la 45°.

Evacuare îmbunătăţită a aşchiilor datorită răcirii interne centrale. Se recomandă şi pentru găurire datorită geometriei brevetate.
Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături