Set de șurubelnițe offset în modulul Check-Tool, 17 buc.

Cod articol: 2016540
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2016540
    EAN / GTIN 4010886878576
    Număr producător 2016540
    L-Număr L60160 1425

    Descriere

    Descriere:

    Dimensiuni: 316,5 x 390 x 35 mm

    Caracteristică:

    • Depozitare: 2/4 Modul de verificare a instrumentelor de control
    • Lățimea totală [mm]: 316 mm
    • Lungime totală [mm]: 390 mm
    • Material: spumă
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături