Șurubelnițe offset cu mâner 2C-T 6 mm

Cod articol: 2502658
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2502658
EAN / GTIN 4010886933060
Număr producător 2502658
L-Număr L60160 587

Descriere

Descriere:

Cu orificiu de suspendare
Cu două muchii hexagonale în aceeași lățime pe platouri
Oțel vanadiu 61CrSiV5, cromat, cu vârful lustruit

Caracteristică:

  • Design: cu orificiu de agățare
  • Lățimea totală [mm]: 133 mm
  • Înălțime totală [mm]: 23 mm
  • Lungime totală [mm]: 185 mm
  • Lungimea lamei: 150 mm
  • Lungimea lamei scurte [mm]: 20
  • Material: Oțel crom-siliciu vanadiu 61CrSiV5
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 6
  • Călirea vârfului de ieșire: lustruită
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături