Set de prize 1/4″-3/8″-1/2″ în modul de verificare a sculelor, 91 de bucăți.

Cod articol: 2016257
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2016257
    EAN / GTIN 4010886878408
    Număr producător 2016257
    L-Număr L60160 1029

    Descriere

    Descriere:

    Dimensiuni: 633 x 390 x 35 mm

    Caracteristică:

    • Depozitare: 4/4 Modul de verificare a sculelor
    • Lățimea totală [mm]: 633 mm
    • Lungime totală [mm]: 390 mm
    • Material: spumă
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături