Tijă cu soclu 3/8″ lungă interior hexagonal 5 mm

Cod articol: 1394347
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1394347
    EAN / GTIN 4010886804162
    Număr producător 1394347
    L-Număr L60160 372

    Descriere

    Descriere:

    Tip conform DIN 7422
    Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
    Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
    Cromată
    Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadium, cu mangan fosfatat

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
    • Ø de inserție Acționare: 17,5 mm
    • Lățimea totală [mm]: 17,5 mm
    • Lungime totală [mm]: 95 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Suprafață: cromat
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 5
    • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
    • Lungime centrală: 67,0 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături