Freză din carbură 14 mm

Cod articol: 201310 14
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 14 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei Carbura
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul elicei 30 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Răcire interioară nu
    Lungimea tăişului Lc 26 mm
    Lungimea totală L 83 mm
    ⌀ cozii Ds 14 mm
    Forma cozii HB
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,07 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,1 mm
    Inel colorat fără
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 201310 14
    EAN / GTIN 4045197863560
    Număr producător 201310 14

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    170
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    100
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    60
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Dimensiune similară DIN 6527.

    Notă:

    Produsul succesor pentru Cod 201640 şi 201405.