{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201310 10 | |
EAN / GTIN | 4045197863546 | |
Număr producător | 201310 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Forma cozii | HB | HB |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | 22 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | 0,3 mm |