{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,8 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Forma cozii | HB | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201306 12 | |
EAN / GTIN | 4045197862983 | |
Număr producător | 201306 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
271 livrabil imediat
43,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | 26 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 |
Tip | N | N |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm |