{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 32 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,8 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Forma cozii | HB | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201306 10 | |
EAN / GTIN | 4045197862952 | |
Număr producător | 201306 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
30,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | AlCrN | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | 22 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură monobloc |
Număr de dinţi Z | 2 | 3 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză |