Set de lămpi cu LED-uri ∙ încărcare fără fir

Cod articol: 1979W1/3
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
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1979W1/3
EAN / GTIN 4000896241408
Număr producător 1979W1/3
L-Număr L60140 5410

Descriere

Descriere:

  • Wireless charging
  • Funcție de încărcare eficientă și confortabilă prin auto-poziționarea optimizată a corpului de iluminat pe suport
  • Set de corpuri de iluminat cu LED, 3 piese
  • 1x 1979W-82 LED Pocket Light
  • 1x 1979W-92 LED Slim Light
  • 1x 1979WP-2 suport de încărcare pentru 2 corpuri de iluminat
  • 1x cablu USB-C, 100 cm
  • Sursă de alimentare 1x 5 V, 2 A
  • Alimentare cu curent: Încărcare fără fir
  • Tehnologie LED: COB/SMD
  • Tip de protecție (IP): IP65
  • Număr unelte: 3

Livrare:

  • 1979W-82
  • 1979W-92

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături