Placă de încărcare wireless unică

Cod articol: 1979WP-1
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
    Tip produs Încărcător

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1979WP-1
    EAN / GTIN 4000896227952
    Număr producător 1979WP-1
    L-Număr L60140 4915

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Încărcare fără cablu a corpurilor de iluminat cu LED din seria 1979W
    • Ieșire USB suplimentară pentru încărcarea altor aparate
    • Curent de ieșire maxim wireless: 850 mA
    • Auto-poziționare optimizată a unui corp de iluminat pe suport
    • Curent de încărcare 1 A
    • Magneți de prindere pe partea posterioară a suportului pentru fixarea pe suprafețe cu conținut de fier
    • 4 găuri de șurub
    • Inclusiv cablu USB 100 cm cu sursă de alimentare USB
    • 5 V intrare USB-C
    • Posibilitate de încărcare prin intermediul suportului sau prin ieșire USB
    • Alimentare cu curent: Cablu USB (USB C)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături