Lampă cu LED ∙ 255 mm x 55 mm x 35 mm

Cod articol: 1979W-85
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
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1979W-85
EAN / GTIN 4000896241484
Număr producător 1979W-85
L-Număr L60140 5375

Descriere

Descriere:

  • Wireless charging
  • Funcție de încărcare eficientă și confortabilă prin auto-poziționarea optimizată a corpului de iluminat pe suport
  • Procesul de încărcare începe imediat după așezarea corpului de iluminat
  • Este necesar suportul de încărcare fără fir 1979WP-1 sau 1979WP-2
  • Indicator pentru starea bateriei și a nivelului de încărcare
  • Durata de iluminat lumină principală: 3–20 h
  • Durata de iluminat lumină în partea de capăt: 4,5 h
  • Flux luminos lumină în partea de capăt: 60–600 lm
  • Flux luminos lumină în partea de capăt: 300 lm
  • Comutator de reglare a luminozității pentru adaptare optimă a luminii. Comutare între lumină de la partea de capăt și lumină principală
  • Comutator de reglare a luminozității pe partea din spate a lămpii – adaptare optimă a luminii
  • Magnet de prindere puternic, cauciucat pe partea inferioară
  • Cârlig de susținere rabatabil, rotativ cu 360°
  • Picior ajustabil 180°, posibilitate de fixare în 5 trepte
  • Alimentare cu curent: Încărcare fără fir
  • Tehnologie LED: COB/SMD
  • Flux luminos 100%: 600 lm
  • Durată iluminare 100%: 3 h
  • Ladezeit: 3.5 h
  • Tip de protecție (IP): IP65
  • Tip de protecție (IK): IK09
  • Dimensiuni / lungime: 255 mm x 55 mm x 35 mm

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături