{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la freze pentru copiere | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Rază R | 3 mm | |
Lungimea totală L | 52 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare de copiere în oţel < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 194302 6 | |
EAN / GTIN | 4045197110077 | |
Număr producător | 194302 6 |