Freze cu cap sferic HSS-PM 2 mm

Cod articol: 194302 2
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS PM
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul elicei: 30

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 2 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS PM
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la freze pentru copiere
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 4 mm
Rază R 1 mm
Lungimea totală L 48 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare de copiere în oţel < 750 N/mm2 0,006 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 194302 2
EAN / GTIN 4045197110039
Număr producător 194302 2

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Oţel < 500 N/mm²
P
83
Oţel < 750 N/mm²
P
64
Oţel < 900 N/mm²
P
64
Oţel < 1100 N/mm²
P
37
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Pentru exigenţe maxime privind rata de îndepărtare a materialului.

Notă:

Pentru frezarea canalelor semicirculare sau pentru frezarea cu rază de racordare. Recomandată ca freză de copiat şi pentru realizarea de profiluri. fz pentru ap 0,05×D.