Set adaptor de filete cu ciocan de alunecare 200 g, 7 buc.

Cod articol: 1936549
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan glisant

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1936549
    EAN / GTIN 4036976121551
    Număr producător 1936549
    L-Număr L60160 4834

    Descriere

    Descriere:

    Adaptoarele de filet permit, de exemplu, îndepărtarea capacelor filetate care au o gaură filetată
    Nr. 1.81/K-1: Cu ciocanul de alunecare nr. 1.35/1, tijă de 230 mm și greutate de impact 200 g
    Nr. 1.81/K-12: Cu ciocanul de alunecare nr. 1.35/1A, tijă de 230 mm și greutate de impact 700 g, adaptor M14x1,5
    În cutie de plastic, 275 x 229 x 83 mm

    Caracteristică:

    • Filet de conectare: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12
    • Lățimea totală [mm]: 230 mm
    • Înălțime totală [mm]: 84 mm
    • Lungime totală [mm]: 270 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Suport de prindere disponibil: nu
    • Brațe reversibile disponibile: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături