Ciocan culisant 270 mm, 200 g

Cod articol: 8016070
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan glisant

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8016070
    EAN / GTIN 4036976105551
    Număr producător 8016070
    L-Număr L60160 2202

    Descriere

    Descriere:

    Potrivit pentru extragerea rulmenților cu bile de dimensiuni mici, deoarece adesea nu există suficient spațiu pentru contra-suporturi
    Se poate utiliza și cu adaptoare de filetare nr. 1.81

    Caracteristică:

    • Filet de conectare: M10
    • Lățimea totală [mm]: 30 mm
    • Înălțime totală [mm]: 30 mm
    • Lungime totală [mm]: 277 mm
    • Lungimea suprafeței de alunecare: 200
    • Greutatea de impact [g]: 200 g
    • Lățimea pe laturi [mm: 13
    • Utilizare/aplicație:
      • 1.30/0 - 1.30/5
      • 1.34/1 - 1.34/4
    • 1000 V izolat: nu
    • Suport de prindere disponibil: nu
    • Brațe reversibile disponibile: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături