{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 69 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192890 8 | |
EAN / GTIN | 4045197108661 | |
Număr producător | 192890 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
45,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
47,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
41,92 €
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
55,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
50,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 25 grad | 30 grad | 30 grad | 50 grad |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |