{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | ±0,12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 69 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192860 8 | |
EAN / GTIN | 4045197108388 | |
Număr producător | 192860 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HSS-PM 8 mm
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat
55,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
47,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
41,92 €
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
45,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
50,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
⌀ tăişului DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Materialul sculei | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |