{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 5 | |
Tip | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191630 40 | |
EAN / GTIN | 4045197104090 | |
Număr producător | 191630 40 |