Freze cilindro-frontale 30 mm

Cod articol: 191630 30
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: k10
  • Număr de dinţi Z: 6
  • Unghiul elicei: 30

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 30 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal k10
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 30 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,08 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191630 30
EAN / GTIN 4045197104076
Număr producător 191630 30

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu tăişuri multiple. Tăiş frontal special, cu gol la mijloc.

Avantaj:

Pentru frezare la înălţime de tăiere redusă (în principal frontal). Foarte rigidă datorită lungimii reduse a cozii.