{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 22 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30-40 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,042 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191590 22 | |
EAN / GTIN | 4045197103727 | |
Număr producător | 191590 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale HSS-Co8 22 mm
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
62,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
88,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
105,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
59,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | 38 mm | 75 mm | 38 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | e8 | e8 | k10 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,042 mm | 0,035 mm | 0,04 mm | 0,042 mm |